APPROVED VENDOR 4TPK6 Boru 3/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik 72 İnç Uzunluk Programı 80
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pipe |
Temel Bağlantı Tipi | Her İki Uçta da Dişli |
Dia İçinde. | 3 / 4 " |
uzunluk | 72 " |
Malzeme | 304 Paslanmaz Çelik |
Maks. Basınç | 250 psi |
Dış Çap. | 1" |
Boru Boyutu | 3 / 4 " |
Çizelge | 80 |
Dikişsiz / Kaynaklı | Dikişsiz |
Sıcaklık. menzil | -60 Derece ila 450 Derece F |
Konu Türü | NPT |
Duvar Kalınlığı | 3 / 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.34 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.67 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 2.67 |
HS kodu | 7304416015 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Temel Bağlantı Tipi | Dia İçinde. | uzunluk | Dış Çap. | Boru Boyutu | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4LGN1 | Dişsiz | 1 / 4 " | 10ft. | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1 / 16 " | €109.97 | TEKLİF TALEBİ
| |
4LGN3 | Dişsiz | 1 / 2 " | 10ft. | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 16 " | €169.34 | TEKLİF TALEBİ
| |
4LGN4 | Dişsiz | 3 / 4 " | 10ft. | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | €240.50 | TEKLİF TALEBİ
| |
4LGN5 | Dişsiz | 3 / 4 " | 10ft. | 1" | 3 / 4 " | 1 / 16 " | €308.99 | TEKLİF TALEBİ
| |
4LGN8 | Dişsiz | 1.5 " | 10ft. | 2" | 1.5 " | 3 / 16 " | €664.48 | TEKLİF TALEBİ
| |
4LGN9 | Dişsiz | 2" | 10ft. | 2.375 " | 2" | 3 / 16 " | €1,036.68 | TEKLİF TALEBİ
| |
4TPE2 | Her İki Uçta da Dişli | 1 / 4 " | 18 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1 / 16 " | €19.74 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00