4vmw5 | Sürgülü Vana Sınıfı 200 2 İnç 316 Paslanmaz Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4VMW5 Sürgülü Vana Sınıf 200 2 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AD9XDW

APPROVED VENDOR 4VMW5 Sürgülü Vana Sınıf 200 2 İnç 316 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD9XDW Modeli: 4VMW5
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
€447.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürgülü Vana
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
SınıfSınıf 200
Bağlantı TürüFNPT
Kolu MalzemeAlüminyum
Kolu tipiEl çarkı
Çıkış Boyu Giriş3.74
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı365 Derece F
Maks. Alan sayısı Su basıncı200 psi
Boru Boyutu2"
Kök Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Giriş Merkezine Sapın Üstü6.69
Valf Stem TipiYükselmeyen
Kama Malzemesi316 Paslanmaz Çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.06
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8481803055
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış Boyu GirişBoru BoyutuGiriş Merkezine Sapın ÜstüÜcret
ONAYLI SATICI 4VMV9 Sürgülü Vana Sınıfı 200 1/2 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AD9XDQ 4VMV92.171 / 2 "3.94€163.16
ONAYLI SATICI 4VMW1 Sürgülü Vana Sınıfı 200 3/4 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AD9XDR 4VMW12.363 / 4 "4.21€158.76
ONAYLI SATICI 4VMW2 Sürgülü Vana Sınıf 200 1 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AD9XDT 4VMW22.561"4.33€193.00
ONAYLI SATICI 4VMW3 Sürgülü Vana Sınıf 200 1-1/4 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AD9XDU 4VMW32.951.25 "5.12€272.74
ONAYLI SATICI 4VMW4 Sürgülü Vana Sınıf 200 1-1/2 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AD9XDV 4VMW43.351.5 "5.79€383.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4VMW5 Sürgülü Vana Sınıf 200 2 İnç 316 Paslanmaz Çelik
€447.73 / Adet