4w925 | Döner Plaka Tekeri 300 Lb 5 İnç Çap. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4W925 Döner Tablalı Teker 300 Lb 5 İnç Çap | AD9ZWA

APPROVED VENDOR 4W925 Döner Tabla Tekeri 300 Lb 5 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9ZWA Modeli: 4W925
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
€20.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Plaka Tekeri
Tekerlek Freni DahilYok hayır
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
Caster Ürün GrubuDöner Teker
Tekerlek TipiDöner
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiGri
Çekirdek malzemePoliolefin
Durometre95 Sahil A
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniC
İç Cıvata Deliği Aralığı1-3/4 x 2-5/8"
Yük katsayısı300 lb
Kilit tipiKilit Dahil Değil
Montaj Cıvatası Çapı.5 / 16 "
Tekerlek Sayısı1
Dış Cıvata Deliği Aralığı1-3 / 4 x 3 "
Toplam yükseklik6.25 "
Plaka Boyutu2-3/4 x 3-3/4"
Plaka kalınlığı0.125 "
Levha TipiC
kablo kanalıÇift Bilya Sertleştirilmiş
Yedek Tekerlek1KB23
Tekerlek Rulmanları2 Parça Delrin (R)
Tekerlek RengiMavi
Tekerlek çapı5"
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Tekerlek Genişliği1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.83
Gemi yüksekliği (cm)16.26
Gemi uzunluğu (cm)14.22
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8716903000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYük katsayısıTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıTekerlek MalzemesiMontaj Cıvatası Çapı.Dış Cıvata Deliği AralığıToplam yükseklikPlaka BoyutuPlaka kalınlığıÜcret
ONAYLI SATICI 1G095 Döner Plakalı Teker 250 Lb 3-1/2 İnç Çap | AA9VDR 1G095250 lb0 ila 299 lb.Poliüretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€19.01
ONAYLI SATICI 1G096 Döner Tablalı Teker 250 Lb 4 İnç Çap | AA9VDT 1G096250 lb0 ila 299 lb.Poliüretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€19.57
ONAYLI SATICI 1G097 Döner Tablalı Teker 250 Lb 5 İnç Çap | AA9VDU 1G097250 lb0 ila 299 lb.Poliüretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€21.71
ONAYLI SATICI 1G190 Döner Tablalı Teker 154 Lb 3 İnç Çap | AA9VEE 1G190154 lb0 ila 299 lb.Termoplastik Kauçuk5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€11.88
ONAYLI SATICI 1G191 Döner Tablalı Teker 176 Lb 4 İnç Çap | AA9VEF 1G191176 lb0 ila 299 lb.Termoplastik Kauçuk5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 61 / 64 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€15.59
ONAYLI SATICI 1G192 Döner Tablalı Teker 198 Lb 5 İnç Çap | AA9VEG 1G192198 lb0 ila 299 lb.Termoplastik Kauçuk5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€16.22
ONAYLI SATICI 1G196 Döner Tablalı Teker 176 Lb 3 İnç Çap | AA9VEL 1G196176 lb0 ila 299 lb.Poliüretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€12.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4W925 Döner Tabla Tekeri 300 Lb 5 İnç Çap
€20.55 / Adet