APPROVED VENDOR 4WKA2 Nipel 3/8 İnç 316 Paslanmaz Çelik 10 İnç Uzunluk Programı 80
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | meme |
Temel Bağlantı Tipi | Her İki Uçta da Dişli |
Dia İçinde. | 1 / 2 " |
uzunluk | 10 " |
Malzeme | 316 Paslanmaz Çelik |
Maks. Basınç | 250 psi |
Dış Çap. | 0.675 " |
Boru Boyutu | 3 / 8 " |
Çizelge | 80 |
Dikişsiz / Kaynaklı | Dikişsiz |
Sıcaklık. menzil | -60 Derece ila 450 Derece F |
Konu Türü | NPT |
Duvar Kalınlığı | 3 / 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.26 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.03 |
Gemi uzunluğu (cm) | 25.4 |
Gemi genişliği (cm) | 2.03 |
HS kodu | 7307290030 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | Temel Bağlantı Tipi | Dia İçinde. | + | uzunluk | Dış Çap. | Boru Boyutu | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4tpn2 | Tamamen Dişli | 1 / 4 " | Yakın Boru Nipeli | Kapanış | 0.405 " | 1 / 8 " | 1 / 16 " | €5.13 | |
4tpn3 | Tamamen Dişli | 1 / 4 " | Yakın Boru Nipeli | Kapanış | 0.54 " | 1 / 4 " | 3 / 16 " | €5.74 | |
4tpn4 | Tamamen Dişli | 1 / 2 " | Yakın Boru Nipeli | Kapanış | 0.675 " | 3 / 8 " | 3 / 16 " | €7.06 | |
4tpn5 | Tamamen Dişli | 1 / 2 " | Yakın Boru Nipeli | Kapanış | 0.84 " | 1 / 2 " | 3 / 16 " | €9.19 | |
4tpn6 | Tamamen Dişli | 3 / 4 " | Yakın Boru Nipeli | Kapanış | 1.05 " | 3 / 4 " | 3 / 16 " | €12.19 | |
4tpn7 | Tamamen Dişli | 1" | Yakın Boru Nipeli | Kapanış | 1.315 " | 1" | 3 / 16 " | €16.43 | |
4tpn8 | Tamamen Dişli | 1.25 " | Yakın Boru Nipeli | Kapanış | 1.66 " | 1.25 " | 3 / 16 " | €12.81 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00