4wpk3 | Altıgen Soket Fiş Boyutu 1/4 İnç Uzunluk 7/16 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4WPK3 Altıgen Soket Fiş Boyutu 1/4 İnç Uzunluk 7/16 In | AE2DPQ

APPROVED VENDOR 4WPK3 Altıgen Soket Fiş Boyutu 1/4 İnç Uzunluk 7/16 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2DPQ Modeli: 4WPK3

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€2.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Soket Fiş
gövde Malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüMnpt
Hex Boyutu1 / 4 "
Maks. Basınç150 psi
Dış Çap.1 / 4 "
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-60 Derece ila 450 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiHex BoyutuDış Çap.Boru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 4WPK1 Altıgen Soket Fiş Boyutu 1/16 İnç Uzunluk 5/16 İnç | AE2DPN 4WPK1304 Paslanmaz Çelik5 / 32 "1 / 16 "1 / 16 "€1.96
ONAYLI SATICI 4WPK2 Altıgen Soket Fiş Boyutu 1/8 İnç Uzunluk 5/16 In | AE2DPP 4WPK2304 Paslanmaz Çelik3 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€2.11
ONAYLI SATICI 4WPK4 Altıgen Soket Fiş Boyutu 3/8 İnç Uzunluk 1/2 In | AE2DPR 4WPK4304 Paslanmaz Çelik5 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "€2.65
ONAYLI SATICI 4WPK5 Altıgen Soket Fiş Boyutu 1/2 İnç Uzunluk 9/16 In | AE2DPT 4WPK5304 Paslanmaz Çelik3 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "€3.24
ONAYLI SATICI 4WPK6 Altıgen Soket Fiş Boyutu 3/4 İnç Uzunluk 5/8 In | AE2DPU 4WPK6304 Paslanmaz Çelik9 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "€7.56
ONAYLI SATICI 4WPK7 Altıgen Soket Fiş Boyutu 1 İnç Uzunluk 3/4 In | AE2DPV 4WPK7304 Paslanmaz Çelik5 / 8 "1"1"€10.96
ONAYLI SATICI 4WPK8 Altıgen Soket Fiş Boyutu 1 1/4 İnç Uzunluk 13/16 In | AE2DPW 4WPK8304 Paslanmaz Çelik3 / 4 "1.25 "1.25 "€13.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4WPK3 Altıgen Soket Fiş Boyutu 1/4 İnç Uzunluk 7/16 In
€2.82 / Adet