APPROVED VENDOR 4WPW1 Flanş 1-1 / 4 İnç Dişli 316 Paslanmaz Çelik
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | flanş |
gövde Malzemesi | 316 Paslanmaz Çelik |
Sınıf | 150 |
Bağlantı Türü | FNPT |
Maks. Basınç | 150 psi |
Delik Sayısı | 4 |
Dış Çap. | 4.625 " |
Boru Boyutu | 1.25 " |
Sıcaklık. menzil | -60 Derece ila 450 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.29 |
Gemi uzunluğu (cm) | 11.94 |
Gemi genişliği (cm) | 11.94 |
HS kodu | 7307215000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | gövde Malzemesi | Delik Sayısı | Dış Çap. | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
4WPU6 | 304 Paslanmaz Çelik | 4 | 3.5 " | 1 / 2 " | €53.03 | |
4WPU7 | 304 Paslanmaz Çelik | 4 | 3.875 " | 3 / 4 " | €55.78 | |
4WPU8 | 304 Paslanmaz Çelik | 4 | 4.25 " | 1" | €63.11 | |
4WPU9 | 304 Paslanmaz Çelik | 4 | 4.625 " | 1.25 " | €83.23 | |
4WPV1 | 304 Paslanmaz Çelik | 4 | 5" | 1.5 " | €92.23 | |
4WPV2 | 304 Paslanmaz Çelik | 4 | 6" | 2" | €115.62 | |
4WPV3 | 304 Paslanmaz Çelik | 4 | 7" | 2.5 " | €164.39 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00