APPROVED VENDOR 4YTK7 Açılı Dipçik Paslanmaz Çelik 1/4 İnç Kalınlık 1 1/2 İnç Ayak 7 Ayak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | 90 Derece Açılı Dipçik |
alaşım Tipi | 316 |
Bitiş | Değirmen |
Bacak uzunluğu | 1.5 " |
Bacak Uzunluğu Toleransı | +/- 0.125 " |
uzunluk | 7ft. |
Uzunluk Toleransı | +/- 4.000 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
öfke | Sıcak Haddelenmiş |
Kalınlık | 1 / 4 " |
Kalınlık Toleransı | +/- 0.176 " |
Tip | Genel Amaçlı |
Tipik Sertlik | Oylanmamış |
Tipik Çekme Dayanımı | 75,000 - 115,000 PSI |
Tipik Akma Dayanımı | 30,000 PSI |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.46 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 213.36 |
Gemi genişliği (cm) | 3.81 |
HS kodu | 7222403065 |
Menşe Ülkesi | SG |
Model | alaşım Tipi | Bacak uzunluğu | Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
4YTJ6 | 316 | 1.25 " | 1 / 8 " | +/- 0.076 " | €106.37 | TEKLİF TALEBİ
|
4YTJ7 | 316 | 1.5 " | 1 / 8 " | +/- 0.092 " | €111.00 | TEKLİF TALEBİ
|
4YTK1 | 316 | 1.25 " | 3 / 16 " | +/- 0.111 " | €150.68 | TEKLİF TALEBİ
|
4YTK2 | 316 | 1.5 " | 3 / 16 " | +/- 0.135 " | €389.54 | TEKLİF TALEBİ
|
4YTK4 | 316 | 2.5 " | 3 / 16 " | +/- 0.230 " | €267.61 | TEKLİF TALEBİ
|
4YTK6 | 316 | 1.25 " | 1 / 4 " | +/- 0.144 " | €181.85 | TEKLİF TALEBİ
|
4YTK9 | 316 | 2.5 " | 1 / 4 " | +/- 0.307 " | €444.78 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00