LOVEJOY 68514461106 Çeneli Kaplin Göbeği, Kamalı, Delik Boyutu 28 mm, Toz Metal
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | CJ Serisi Hub |
Açısal Yer Değiştirme | 0.04 " |
Delik boyutu | 28mm |
Delik Tipi | Sıkılmış |
Renk | madeni |
Kaplin Boyutu | CJ24/32 |
Bağlantı Tipi | CJ |
Boyut G | 17.78mm |
Boyut HD | 55.88mm |
Örümcek ve Hub Yüz Arası Mesafe (CL Boyutu) | 2.03mm |
Hub Stili | B |
kama yatağı | Kama kanallı |
Kama Derinliği | X 8 mm 3.3 mm |
Kama Boyutu | X 8 mm 3.3 mm |
Kama Genişliği | X 8 mm 3.3 mm |
Delik Boyu | 29.97mm |
Malzeme | Toz Metal |
Maks. Açısal Yer Değiştirme (Δ Ka), n=1500 [1/dak] | 0.9 Derece |
Maks. Eksenel Yer Değiştirme (Δ Ka) | 0.055 " |
Maks. Alan sayısı Delik | 32mm |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | -50 derece 248 dereceye kadar F |
Maks. Radyal Yer Değiştirme (Δ Kr) | 0.009 " |
Maks. dönme momenti | 70 Nm |
Min. Delik | 18mm |
Nominal Tork (92 Shore A örümcek ile) | 35 Nm |
Normal Sıcaklık Aralığı (80 Shore A, 92 Shore A ve 95/98 Shore A spider ile) | -40 derece 212 dereceye kadar F |
Dış Çap. | 55.88mm |
Genel Kaplin Uzunluğu | 45.72mm |
Ürün Veri Sayfası | lovejoy-68514460880.pdf |
Vida Dişi Çapı | # 10-24 |
İnç Başına Vida Konusu | # 10-24 |
Vida Boyutunu Ayarla | 10-24 |
Vida Stili Kaplin Yeri Boyutunu Ayarlayın (Boyut SL) | 9.91mm |
hız | 10600 rpm |
Örümcek İç Çapı | 27mm |
Örümcek Dış Çapı | 55mm |
Örümcek Kalınlığı (Boyut W) | 14mm |
stil | Sıkılmış |
Ölçüm Sistemi | metrik |
UPC | 685144611062 |
Model | Kaplin Boyutu | Delik boyutu | Kama Boyutu | Hub Stili | Dış Çap. | Genel Kaplin Uzunluğu | Malzeme | Bağlantı Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514461151 | CJ14 | 12mm | X 4 mm 1.8 mm | B | 29.97mm | 22.35mm | Toz Metal | CJ | €26.71 | |
68514461104 | CJ24/32 | 24mm | X 8 mm 3.3 mm | B | 55.88mm | 45.72mm | Toz Metal | CJ | €43.76 | |
68514461154 | CJ19/24 | NA | Kama Yuvası Yok | B | 39.88mm | 38.86mm | Toz Metal | CJ | €17.99 | TEKLİF TALEBİ
|
68514461156 | CJ19/24 | 19mm | X 6 mm 2.8 mm | B | 39.88mm | 38.86mm | Toz Metal | CJ | €31.75 | TEKLİF TALEBİ
|
68514460881 | CJ28/38 | NA | Kama Yuvası Yok | B | 65.02mm | 52.58mm | Toz Metal | CJ | €44.62 | TEKLİF TALEBİ
|
68514461165 | CJ28/38 | 25mm | X 8 mm 3.3 mm | B | 65.02mm | 52.58mm | Toz Metal | CJ | €59.12 | TEKLİF TALEBİ
|
68514461113 | CJ28/38 | 38mm | X 10 mm 3.3 mm | B | 65.02mm | 52.58mm | Toz Metal | CJ | €63.50 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00