514051g | Düz Pul Sae 7/16 İnç'e Uygun - Pk25 | 6ypj8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 514051G Düz Pul Sae 7/16 İnç, 25PK'ye Uygun | AF2XHX 6YPJ8

APPROVED VENDOR 514051G Düz Pul Sae Uyar 7/16 İnç, 25PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF2XHX Model: 514051GÇapraz Referans: 6YPJ8
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
€3.32 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+SAE Yıkayıcı
BitişÇinko Sarı
Cıvata Boyutlarına Uygun7 / 16 "
Dia İçinde.15 / 32 "
MalzemeSertleştirilmiş Çelik sayesinde
Dış Çap.59 / 64 "
Paket Ağırlığı0.23
Rockwell SertliğiC38 - C45
beden7 / 16 "
Kalınlık0.065 "
Kalınlık Toleransı+.015 / -. 014
TipSAE

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 514051G Düz Pul Sae Uyar 7/16 İnç, 25PK
€3.32 / paket