HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS Fiş Kilitleri
stil | Model | uyan | Yükseklik | uzunluk | Maks. Alan sayısı Asma Kilit Sayısı | Genel Ölçüler | Asma Kilit Kelepçesi Maks. Dia. | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HLDMP | 1-1 / 8 "çapa kadar Kablo ve 3-3 / 4" Uzun Fişler | 2.57 " | 4.22 " | 2 | 4-1/4"H x 3-9/64"W | 5 / 16 " | 3.14 " | €48.17 | |
B | HLD | 5W'a kadar 30A Twist-Lock Fişler | 3.1 " | 7.27 " | 4 | 7-17/16"H x 4-17/64"W | 3 / 8 " | 4.27 " | €72.80 | |
C | HLD2 | 60A'ya kadar Metalik ve Metalik Olmayan Pim ve Kılıf Cihazları, 50A Twist-Lock Fişler | 5" | 12.5 " | 4 | 12-1/2"H x 6-5/16"W | 3 / 8 " | 6.31 " | €114.10 |
Fiş Kilitleri
Hubbell Kablolama Cihazı-Kellems fiş kilitleri, elektrik çarpmalarını önleyerek çalışanları güvende tutmak için kullanılır. Bu fiş kilitleri, kilit prangalarını ve 3/8 inç çapa kadar çoklu asma kilitleri kabul etmek için tek parça bir tasarıma sahiptir. Düşük sürtünme ve UV stabilizasyonu için polipropilen yapıya sahiptirler. Maksimum çalışma sıcaklığı 60 derece C olan bu portatif kilitleme cihazları 4.22, 7.27 ve 12.5 inç uzunluklarda mevcuttur. Raptor Supplies Ayrıca sunuyor kilitleme cihazları yüksek darbe direnci için termoplastik yapıya sahip.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Doliler
- Gömme Aydınlatma Profilleri
- Kaynak Gözlüğü
- Vinç Aksesuarları
- Hızlı Bağlantı Kesme Torç Kaplinleri
- İnceleme ve Alma Araçları
- Veri ve İletişim
- Yağlayıcılar
- Gürültü kontrolü
- Özel Boyalar Kaplamalar ve Katkılar
- THERMACEL Boru İzolasyonu
- MUELLER INDUSTRIES Kaplin, Dimple Stop
- NEW PIG Dökülme Kiti / İstasyonu, Kova
- MOODY TOOL Hassas Prob Kanca Ucu
- WARING COMMERCIAL CB15 Serisi Blender
- HOFFMAN L Tarzı Raf Montaj Açı Kitleri
- EATON HJW Serisi Komple Kalıp Kutulu Devre Kesiciler, J Pano
- Cementex USA Altıgen Bit Soketler, 1/4 İnç Kare Sürücü
- Stafford Mfg Signature Serisi, İki Parçalı Ayrılabilir Paslanmaz Çelik Dişli Mil Bilezikleri