550721c | Pervane Süper Bıçak Çapı. 11 inç Sol .752 | 4fzw4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 550721c Pervane Süper Kanat Çapı 11 inç Sol .752 | AD7RFM 4FZW4

APPROVED VENDOR 550721c Pervane Süper Kanat Çapı 11 inç Sol .752

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7RFM Modeli: 550721cÇapraz Referans: 4FZW4
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
€511.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pervane
Bıçak Çapı11 "
Delik Dia.0.752 "
BitişRoto-kaplama
MalzemePaslanmaz çelik
OryantasyonSol el
Zift16 Derece
vidalar2
TipSüper Adım

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.57
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu8487900080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Bıçaklar (3)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBıçak ÇapıDelik Dia.ZiftÜcret
ONAYLI SATICI 554001c Pervane Süper Kanat Çapı 3 inç Sol .625 | AD7RDU 4FZP9 554001c3"0.625 "4.5 Derece€178.68
ONAYLI SATICI 554022c Pervane Süper Kanat Çapı 4 inç Sol .752 | AD7RED 4FZR9 554022c4"0.752 "6 Derece€200.76
ONAYLI SATICI 554031c Pervane Süper Kanat Çapı 5 inç Sol .627 | AD7REM 4FZT8 554031c5"0.627 "7.5 Derece€237.77
ONAYLI SATICI 554041c Pervane Süper Kanat Çapı 6 inç Sol .627 | AD7REX 4FZU8 554041c6"0.627 "9 Derece€259.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 550721c Pervane Süper Kanat Çapı 11 inç Sol .752
€511.02 / Adet