554031c | Pervane Süper Bıçak Çapı. 5in Sol .627 | 4fzt8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 554031c Pervane Süper Kanat Çapı 5 inç Sol .627 | AD7REM 4FZT8

APPROVED VENDOR 554031c Pervane Süper Kanat Çapı 5 inç Sol .627

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD7REM Modeli: 554031cÇapraz Referans: 4FZT8
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
€237.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pervane
Bıçak Çapı5"
Delik Dia.0.627 "
BitişRoto-kaplama
MalzemePaslanmaz çelik
OryantasyonSol el
Zift7.5 Derece
vidalar2
TipSüper Adım

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.33
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu8487900080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Bıçaklar (3)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBıçak ÇapıDelik Dia.ZiftÜcret
ONAYLI SATICI 554001c Pervane Süper Kanat Çapı 3 inç Sol .625 | AD7RDU 4FZP9 554001c3"0.625 "4.5 Derece€178.68
ONAYLI SATICI 554022c Pervane Süper Kanat Çapı 4 inç Sol .752 | AD7RED 4FZR9 554022c4"0.752 "6 Derece€200.76
ONAYLI SATICI 554041c Pervane Süper Kanat Çapı 6 inç Sol .627 | AD7REX 4FZU8 554041c6"0.627 "9 Derece€259.14
ONAYLI SATICI 550721c Pervane Süper Kanat Çapı 11 inç Sol .752 | AD7RFM 4FZW4 550721c11 "0.752 "16 Derece€511.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 554031c Pervane Süper Kanat Çapı 5 inç Sol .627
€237.77 / Adet