5a246 | Hortum Dikenini İtin 3/8 İnç Kimlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5A246 İtmeli Hortum Dikeni 3/8 İnç Kimlik | AE2YXF

APPROVED VENDOR 5A246 Hortum Çubuğuna İtin 3/8 İnç Kimliği

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2YXF Model: 5A246
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
€5.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İtmeli Hortum Rakoru
Montaj StiliDüz Döner
Hortum kimliği3 / 8 "
Hortum İç Çapı.3 / 8 "
MalzemePirinç
Maks. Çalışma basıncı250 PSI
Konu Boyutu3/8 (F) 45 Derece SAE
Konu TürüKadın SAE
Tipİtmeli Hortum Rakoru

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHortum kimliğiHortum İç Çapı.Konu BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 5A247 İtmeli Hortum Dikeni 1/4 İnç Kimlik | AE2YXG 5A2471 / 4 "1 / 4 "1/4 (F) 45 Derece SAE, 37 Derece JIC€3.75
ONAYLI SATICI 5A248 İtmeli Hortum Dikeni 1/2 İnç Kimlik | AE2YXH 5A2481 / 2 "1 / 2 "1/2 (F) 45 Derece SAE, 37 Derece JIC€6.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5A246 Hortum Çubuğuna İtin 3/8 İnç Kimliği
€5.85 / Adet