5a248 | Hortum Dikenini İtin 1/2 İnç Kimlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5A248 İtmeli Hortum Dikeni 1/2 İnç Kimlik | AE2YXH

APPROVED VENDOR 5A248 Hortum Çubuğuna İtin 1/2 İnç Kimliği

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2YXH Model: 5A248
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
€6.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İtmeli Hortum Rakoru
Montaj StiliDüz Döner
Hortum kimliği1 / 2 "
Hortum İç Çapı.1 / 2 "
MalzemePirinç
Maks. Çalışma basıncı250 PSI
Konu Boyutu1/2 (F) 45 Derece SAE, 37 Derece JIC
Konu TürüKadın SAE
Tipİtmeli Hortum Rakoru

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHortum kimliğiHortum İç Çapı.Konu BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 5A246 İtmeli Hortum Dikeni 3/8 İnç Kimlik | AE2YXF 5A2463 / 8 "3 / 8 "3/8 (F) 45 Derece SAE€5.85
ONAYLI SATICI 5A247 İtmeli Hortum Dikeni 1/4 İnç Kimlik | AE2YXG 5A2471 / 4 "1 / 4 "1/4 (F) 45 Derece SAE, 37 Derece JIC€3.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5A248 Hortum Çubuğuna İtin 1/2 İnç Kimliği
€6.63 / Adet