5a247 | Hortum Dikenini İtin 1/4 İnç Kimlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5A247 İtmeli Hortum Dikeni 1/4 İnç Kimlik | AE2YXG

APPROVED VENDOR 5A247 Hortum Çubuğuna İtin 1/4 İnç Kimliği

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2YXG Model: 5A247
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
€3.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İtmeli Hortum Rakoru
Montaj StiliDüz Döner
Hortum kimliği1 / 4 "
Hortum İç Çapı.1 / 4 "
MalzemePirinç
Maks. Çalışma basıncı250 PSI
Konu Boyutu1/4 (F) 45 Derece SAE, 37 Derece JIC
Konu TürüKadın SAE
Tipİtmeli Hortum Rakoru

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHortum kimliğiHortum İç Çapı.Konu BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 5A246 İtmeli Hortum Dikeni 3/8 İnç Kimlik | AE2YXF 5A2463 / 8 "3 / 8 "3/8 (F) 45 Derece SAE€5.68
ONAYLI SATICI 5A248 İtmeli Hortum Dikeni 1/2 İnç Kimlik | AE2YXH 5A2481 / 2 "1 / 2 "1/2 (F) 45 Derece SAE, 37 Derece JIC€6.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5A247 Hortum Çubuğuna İtin 1/4 İnç Kimliği
€3.64 / Adet