APPROVED VENDOR 5AE57 Korkuluk L20in
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Koruyucu Ray |
Renk | Güvenlik sarı |
Malzeme | Çelik |
Montaj Plakası Boyutları | 15 x 3 1/2 " |
Montaj Stili | Bolt Açık |
Nominal Uzunluk | 2 ft. |
Kaburga Sayısı | 3 |
Toplam yükseklik | 14.5 " |
Uzunluk | 20 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 9.14 |
Gemi uzunluğu (cm) | 50.8 |
Gemi genişliği (cm) | 38.35 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Renk | Malzeme | Montaj Stili | Net ağırlık | Kaburga Sayısı | Toplam yükseklik | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21XL91 | Gümüş | Galvanize çelik | Bolt Açık | 31.8 lb | 2 | 12.25 " | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
22DN01 | Güvenlik sarı | Çelik | Bolt Açık | 22.3 lb | - | 4" | 43.5 " | €76.02 | ||
22DN02 | Güvenlik sarı | Çelik | Bolt Açık | 28.5 lb | - | 4" | 67.5 " | €120.72 | TEKLİF TALEBİ
| |
22DN03 | Güvenlik sarı | Çelik | Bolt Açık | 47.2 lb | - | 4" | 91.5 " | €153.68 | TEKLİF TALEBİ
| |
22DN04 | Güvenlik sarı | Çelik | Bolt Açık | 48.5 lb | - | 4" | 115.5 " | €213.53 | TEKLİF TALEBİ
| |
4WZ74 | Güvenlik sarı | Çelik | Kaldır | - | 3 | 14.5 " | 42 " | €252.91 | ||
4WZ75 | Güvenlik sarı | Çelik | Kaldır | - | 3 | 14.5 " | 66 " | €319.84 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00