5gcj9 | Köpük Levha Çapraz Bağ Polipropilen 1 X 12 X 12 Gri | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5GCJ9 Köpük Levha Çapraz Bağ Polipropilen 1 x 12 x 12 Gry | AE3UWQ

APPROVED VENDOR 5GCJ9 Köpük Levha Çapraz Bağlantı Polipropilen 1 x 12 x 12 Gry

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3UWQ Modeli: 5GCJ9
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
€22.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Köpük tabakası
Destek TipiSade
RenkMangal kömürü
Yoğunluk2 lbs./cu. ft.
BitişKaba Hücre
% 25 Sapmada Sertlik9 PSI
uzunluk12 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.250 "
Malzemepolietilen
Esneme Sınırı0.5
Sıcaklık. menzil-20 ila 150 F
Gerilme direnci32 PSI
Kalınlık1"
Kalınlık Toleransı+/- 0.063 "
TipÇapraz bağlı
genişlik12 "
Genişlik Toleransı+/- 0.250 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu3921190000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDestek TipiRenkuzunlukKalınlıkgenişlikÜcret
ONAYLI SATICI 5GCF6 Köpük Levha Çapraz Bağ Polipropilen 1/2 x 12 x 12 Gry | AE3UVL 5GCF6SadeMangal kömürü12 "1 / 2 "12 "€11.72
ONAYLI SATICI 5GCF7 Köpük Levha Çapraz Bağ Polipropilen 1/2 x 12 x 12 Beyaz | AE3UVM 5GCF7SadeBeyaz12 "1 / 2 "12 "€11.84
ONAYLI SATICI 5GCF8 Köpük Levha Çapraz Bağ Polipropilen 1/2 x 12 x 12 Gry | AE3UVN 5GCF8yapıştırıcıMangal kömürü12 "1 / 2 "12 "€11.41
ONAYLI SATICI 5GCF9 Köpük Levha Çapraz Bağ Polipropilen 1/2 x 12 x 12 Beyaz | AE3UVP 5GCF9yapıştırıcıBeyaz12 "1 / 2 "12 "€13.77
ONAYLI SATICI 5GCJ7 Köpük Levha Çapraz Bağ Polipropilen 1 11/16 x 12 x 12 | AE3UWN 5GCJ7SadeMangal kömürü12 "1-11 / 16 "12 "€30.45
ONAYLI SATICI 5GCJ8 Köpük Levha Çapraz Bağ Polipropilen 1 11/16 x 12 x 12 | AE3UWP 5GCJ8SadeBeyaz12 "1-11 / 16 "12 "€37.45
ONAYLI SATICI 5GCK0 Köpük Levha Çapraz Bağ Polipropilen 1 x 12 x 12 | AE3UWR 5GCK0SadeBeyaz12 "1"12 "€22.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5GCJ9 Köpük Levha Çapraz Bağlantı Polipropilen 1 x 12 x 12 Gry
€22.00 / Adet