5ma16 | Namlu Cıvatası 1/4-20, 5pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 5MA16 Barrel Bolt 1/4-20, 5PK | AE4NZQ

APPROVED VENDOR 5MA16 Namlu Cıvatası 1/4-20, 5PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE4NZQ Modeli: 5MA16
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
€20.79 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Namlu Cıvatası
Namlu Çapı5 / 16 "
Namlu Baş Dia.9 / 16 "
Namlu Baş Yüksekliği5 / 32 "
Namlu Uzunluğu3 / 8 "
Namlu Diş Derinliği19 / 64 "
sürücü TipiKombinasyon
BitişSade
Kafa tarzıdemet
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Rockwell SertliğiB85-B95
Gerilme direnci80000 psi
Konu Boyutu1 / 4-20

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5MA16 Namlu Cıvatası 1/4-20, 5PK
€20.79 / paket