5ma27 | Namlu Cıvatası 10-24 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5MA27 Namlu Cıvatası 10-24 | AE4PAC

APPROVED VENDOR 5MA27 Namlu Cıvatası 10-24

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4PAC Modeli: 5MA27

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€12.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Namlu Cıvatası
Namlu Çapı1 / 4 "
Namlu Baş Dia.7 / 16 "
Namlu Baş Yüksekliği7 / 64 "
Namlu Uzunluğu1.25 "
Namlu Diş Derinliği3 / 8 "
Sürücü BoyutuT20
sürücü TipiPimli 6 Lob
BitişSade
Kafa tarzıdemet
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Rockwell SertliğiB85-B95
Gerilme direnci80000 psi
Konu Boyutu10-24
TipKurcalamaya dayanıklı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5MA27 Namlu Cıvatası 10-24
€12.43 / Adet