5p943 | Redüksiyon Kaplini 2 X 1 1/2 İnç Galvanizli | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5P943 Redüksiyon Kaplini 2 x 1 1/2 İnç Galvanizli | AE4ZRC

APPROVED VENDOR 5P943 Redüksiyon Kaplin 2 x 1 1/2 İnç Galvanizli

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4ZRC Model: 5P943
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
€16.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+redüktör
gövde MalzemesiGalvanizli Dövülebilir Demir
Sınıf150
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F WOG
Boru Boyutu2 "x 1-1 / 2"
Doymuş Buhar Basıncı150 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)22.35
Gemi genişliği (cm)15.75
HS kodu7307199060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSınıfMaks. BasınçBoru BoyutuDoymuş Buhar BasıncıÜcret
ONAYLI SATICI 1XKV3 Redüksiyon Kaplini 3/8 x 1/4 İnç Npt Galvanizli | AB4FCC 1XKV33002000 psi @ 150 Derece F WOG3 / 8 "x 1 / 4"300 Derece F'de 550 psi€8.06
ONAYLI SATICI 1XKV7 Redüksiyon Kaplini 3/4 x 1/2 İnç Npt Galvanizli | AB4FCG 1XKV73002000 psi @ 150 Derece F WOG3 / 4 "x 1 / 2"300 Derece F'de 550 psi€10.91
ONAYLI SATICI 1XKV8 Redüksiyon Kaplini 1 x 3/8 İnç Npt Galvanizli | AB4FCH 1XKV83002000 psi @ 150 Derece F WOG1 "x 3 / 8"300 Derece F'de 550 psi€1.01
ONAYLI SATICI 1XKV9 Redüksiyon Kaplini 1 x 1/2 İnç Npt Galvanizli | AB4FCJ 1XKV93002000 psi @ 150 Derece F WOG1 "x 1 / 2"300 Derece F'de 550 psi€14.49
ONAYLI SATICI 1XKW1 Redüksiyon Kaplini 1 x 3/4 İnç Npt Galvanizli | AB4FCK 1XKW13002000 psi @ 150 Derece F WOG1 "x 3 / 4"300 Derece F'de 550 psi€14.52
ONAYLI SATICI 1XKW2 Redüksiyon Kaplini 1 1/4 x 3/4 İnç Npt Galvanizli | AB4FCL 1XKW23001500 psi @ 150 Derece F WOG1-1/4" x 3/4"300 Derece F'de 550 psi€21.63
ONAYLI SATICI 1XKW7 Redüksiyon Kaplini 1 1/2 x 1 1/4 İnç Npt | AB4FCR 1XKW73001500 psi @ 150 Derece F WOG1-1/2" x 1-1/4"300 Derece F'de 550 psi€23.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5P943 Redüksiyon Kaplin 2 x 1 1/2 İnç Galvanizli
€16.04 / Adet