APPROVED VENDOR 5PAU0 Tee Azaltma 4 x 4 x 3 İnç Fnpt
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tee Azaltma |
gövde Malzemesi | Siyah Dövülebilir Demir |
Sınıf | 300 |
Bağlantı Türü | FNPT |
Maks. Basınç | 1000 psi @ 150 Derece F |
Boru Boyutu | 4 "x 4" x 3 " |
Doymuş Buhar Basıncı | 300 psi |
Sıcaklık. menzil | -20 Derece ila 550 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.91 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 20.32 |
Gemi genişliği (cm) | 19.05 |
HS kodu | 7307199060 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | gövde Malzemesi | Sınıf | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Doymuş Buhar Basıncı | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2WU51 | Dövülebilir demir | 150 | 300 psi @ 150 Derece F | 2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 3 / 4 " | 150 psi | -20 Derece ila 366 Derece F | €58.09 | |
2WU54 | Siyah Dövülebilir Demir | 150 | 300 psi @ 150 Derece F | 2-1/2" x 2-1/2" x 1-1/2" | 150 psi | -20 Derece ila 366 Derece F | €2.59 | |
5P484 | Siyah Dövülebilir Demir | 150 | 300 psi @ 150 Derece F | 1/2 "x 1/2" x 3/8 " | 150 psi | -20 Derece ila 366 Derece F | €0.26 | |
5P485 | Siyah Dövülebilir Demir | 150 | 300 psi @ 150 Derece F | 1/2 "x 1/2" x 1/4 " | 150 psi | -20 Derece ila 366 Derece F | €6.00 | |
5P486 | Siyah Dövülebilir Demir | 150 | 300 psi @ 150 Derece F | 3/4 "x 3/4" x 1/2 " | 150 psi | -20 Derece ila 366 Derece F | €7.17 | |
5P487 | Siyah Dövülebilir Demir | 150 | 300 psi @ 150 Derece F | 3/4 "x 3/4" x 3/8 " | 150 psi | -20 Derece ila 366 Derece F | €6.63 | |
5P488 | Siyah Dövülebilir Demir | 150 | 300 psi @ 150 Derece F | 3/4 "x 3/4" x 1/4 " | 150 psi | -20 Derece ila 366 Derece F | €6.58 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00