APPROVED VENDOR 5W677 Yan/Arka Ray Takımı 72w x 30d x 3h Gri
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yan ve Arka Ray Kiti |
Montaj | montajlı |
Renk | Endüstriyel Gri |
derinlik | 30 " |
Bitiş | toz Boya |
Yükseklik | 3" |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 185.42 |
Gemi genişliği (cm) | 14.73 |
HS kodu | 9403908041 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00