TYGON S3 E-3603 Serisi DEHP Olmayan Borular
Tygon S3 E-3603 Serisi biyo-bazlı boru sistemi, doldurma, boşaltma, aktarma ve işleme uygulamaları için tasarlanmıştır. Bu üniteler, içeceklerin peristaltik pompa ile dağıtılması ve ortam sıcaklığında filtrelenmiş su transferi için kullanılır. Kolay ölçüm sağlamak için 1 fitlik aralıklarla işaretlenirler....İncele
stil | Model | Dia İçinde. | Dış Çap. | Viraj Yarıçapı | Maks. Basınç | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ACF00066 | 1" | 2" | 1.875 " | 36 psi | 1 / 2 " | €4,874.90 | |
A | ACF06062 | 1" | 1 1 / 4 " | 4 3 / 4 " | 15 psi | 1 / 8 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | ACF00064 | 1" | 1.375 " | 4" | 16 psi | 3 / 16 " | €935.88 | |
A | ACF00062 | 1" | 1.5 " | - | - | 1 / 8 " | €741.01 | |
A | ACF00065 | 1" | 1.5 " | 3" | 20 psi | 1 / 4 " | €1,980.16 | |
A | ACFUN062 | 1" | 1.25 " | 4.75 " | 15 psi | 1 / 8 " | €175.40 | |
A | ACF00074 | 1.5 " | 2" | 5.875 " | 14 psi | 1 / 4 " | €2,769.64 | |
A | ACF00073 | 1.5 " | 1.875 " | 7.25 " | 12 psi | 3 / 16 " | €2,006.05 | |
A | ACF00069 | 1.25 " | 1.5 " | 7.875 " | 10 psi | 1 / 8 " | €979.26 | |
A | ACF00070 | 1.25 " | 1.625 " | 5.5 " | 13 psi | 3 / 16 " | €1,699.75 | |
A | ACF00076 | 1.75 " | 2.25 " | 7.5 " | 13 psi | 1 / 4 " | €3,110.44 | |
A | ACF00068 | 1.125 " | 1.5 " | 4.5 " | 14 psi | 3 / 16 " | €1,560.56 | |
A | ACF00040 | 1 / 2 " | 1.125 " | 7 / 8 " | 45 psi | 5 / 16 " | €1,506.21 | |
A | ACFUN036 | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 2.875 " | 10 psi | 1 / 16 " | €61.98 | |
A | ACF02037 | 1 / 2 " | 11 / 16 " | 2.25 " | 15 psi | 3 / 32 " | €725.59 | |
A | ACF00039 | 1 / 2 " | 13 / 16 " | 1.5 " | 24 psi | 5 / 32 " | €705.18 | |
A | ACF06040 | 1 / 2 " | 1 1 / 8 " | 1 / 2 " | 45 psi | 5 / 16 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | ACF06036 | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 2 7 / 8 " | 10 psi | 1 / 16 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | ACFUN040 | 1 / 2 " | 1.125 " | 4 / 8 " | 45 psi | 5 / 16 " | €360.77 | |
A | ACF00037 | 1 / 2 " | 11 / 16 " | - | - | 3 / 32 " | €372.33 | |
A | ACF00038 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | - | - | 1 / 8 " | €466.27 | |
A | ACF02019 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 36 psi | 1 / 8 " | €628.56 | |
A | ACF00019 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | - | - | 1 / 8 " | €293.72 | |
A | ACF06017 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 1" | 25 psi | 1 / 16 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | ACF06019 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 40 psi | 1 / 8 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | ACF00016 | 1 / 4 " | 5 / 16 " | - | - | 1 / 32 " | €83.24 | |
A | ACF00017 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | - | - | 1 / 16 " | €176.11 | |
A | ACFUN019 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 40 psi | 1 / 8 " | €70.65 | |
A | ACFUN017 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 1" | 25 psi | 1 / 16 " | €42.26 | |
A | ACF06020 | 1 / 4 " | 5 / 8 " | 1 / 2 " | 50 psi | 3 / 16 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | ACF02017 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 1" | 20 psi | 1 / 16 " | €306.17 | |
A | ACF00020 | 1 / 4 " | 5 / 8 " | 1 / 2 " | 53 PSI | 3 / 16 " | €792.79 | |
A | ACF00018 | 1 / 4 " | 7 / 16 " | - | - | 3 / 32 " | €262.80 | |
A | ACFUN020 | 1 / 4 " | 5 / 8 " | 1 / 2 " | 50 psi | 3 / 16 " | €181.18 | |
A | ACF02007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 36 psi | 1 / 16 " | €189.47 | |
A | ACF00007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | - | - | 1 / 16 " | €107.22 | |
A | ACFUN007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 45 psi | 1 / 16 " | €25.31 | |
A | ACF00006 | 1 / 8 " | 3 / 16 " | - | - | 1 / 32 " | €44.78 | |
A | ACF06007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 45 psi | 1 / 16 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | ACF00002 | 1 / 16 " | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 36 psi | 1 / 32 " | €27.00 | |
A | ACF00003 | 1 / 16 " | 3 / 16 " | - | - | 1 / 16 " | €77.14 | |
A | ACF02002 | 1 / 16 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 36 psi | 1 / 32 " | €58.64 | |
A | ACF00001 | 1 / 32 " | 3 / 32 " | 1 / 8 " | 69 PSI | 1 / 32 " | €18.53 | |
A | ACF05078 | 2" | 2.5 " | 9.375 " | 12 psi | 1 / 4 " | €1,484.06 | |
A | ACF00078 | 2" | 2.5 " | 9.375 " | 12 psi | 1 / 4 " | €3,701.49 | |
A | ACF1S1502 | 2.00mm | 4.00mm | 7mm | 2.5 psi | 1.00mm | €47.64 | |
A | ACF1S1517 | 3.00mm | 5.00mm | 13mm | 1.7 psi | 1.00mm | €72.46 | |
A | ACF00057 | 3 / 4 " | 1.25 " | 2" | 25 psi | 1 / 4 " | €1,607.48 | |
A | ACFUN053 | 3 / 4 " | 1" | 3.25 " | 18 psi | 1 / 8 " | €141.12 | |
A | ACF00058 | 3 / 4 " | 1.5 " | - | - | 3 / 8 " | €2,195.66 | |
A | ACF00055 | 3 / 4 " | 1.125 " | 2.375 " | 20 psi | 3 / 16 " | €1,145.84 | |
A | ACF00053 | 3 / 4 " | 1" | - | - | 1 / 8 " | €603.62 | |
A | ACF00054 | 3 / 4 " | 1 1 / 16 " | 2.75 " | 17 psi | 5 / 32 " | €915.44 | |
A | ACF06053 | 3 / 4 " | 1" | 3 1 / 4 " | 18 psi | 1 / 8 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | ACF06027 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 1 1 / 2 " | 20 psi | 1 / 16 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | ACF00030 | 3 / 8 " | 7 / 8 " | 5 / 8 " | 47 PSI | 1 / 4 " | €1,314.02 | |
A | ACF00029 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | - | - | 1 / 8 " | €372.30 | |
A | ACF00027 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | - | - | 1 / 16 " | €234.85 | |
A | ACFUN030 | 3 / 8 " | 7 / 8 " | 5 / 8 " | 50 psi | 1 / 4 " | €283.38 | |
A | ACF00028 | 3 / 8 " | 9 / 16 " | - | - | 3 / 32 " | €282.83 | |
A | ACFUN027 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 1.5 " | 20 psi | 1 / 16 " | €50.65 |
Özellikler
- Bu tüpler, 29.9 derece F'de 73 inç Hg ve 27 derece F'de 140 inç Hg tam vakuma dayanacak ekstra ağır duvarlara sahiptir.
- Çevre dostu tasarımları, asidik ve inorganik kimyasallara karşı direnç sağlar. Kristal berraklığında, çatlamaya dayanıklı, oksitlenmeyen, kirletmeyen ve kauçuk borudan daha az geçirgendirler.
- Bu bobinler, esneme-yorulma ve aşınmaya karşı direnç için formüle edilmiştir ve mükemmel dayanıklılık sunar.
- Armatürlerin üzerinden kolayca kayabilmeleri ve dar virajlarda kolayca manevra yapabilmeleri, onları dar alanlarda kurulum için ideal hale getirir.
Standartlar ve Onaylar
- FDA
- NSF51
- REACH
- 1935 / 2004 / EC
- 10/2011 / EU
Sık Sorulan Sorular
BPA nedir?
BPA (bisfenol A), polikarbonat plastiklerde ve epoksi reçinelerde bulunan endüstriyel bir kimyasaldır. Yüksek sıcaklıklarda bozulduğu için yiyecek ve içeceklere sızarak ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.
Pürüzsüz iç duvarın işlevi nedir?
Camsı iç duvar, temizliği kolaylaştırmak için kirleticilerin tutulmasını önler.
DEPH olmayan nedir?
DEPH, plastikleri esnek hale getirmek için eklenen bir kimyasal olan di (2-Etilheksil) ftalat anlamına gelir. DEPH'ye maruz kalmak hem yetişkinlerde hem de çocuklarda ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Tygon, yiyecek ve içecekle ilgili tüm uygulamalar için son derece kabul edilebilir olan, PVC'den yapılmış, DEPH olmayan bir boru hattı sağlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Legend Plakaları
- Elektronik Oransal Düzenleyiciler
- Etil Vinil Asetat (EVA) Boru
- Sis Soğutma Ekipmanları
- Akümülatör Güvenlik Blokları
- Güç Kaynakları
- Boru ve Aksesuarlar
- Kanca Kaldırma Aksesuarları Altında
- Parçaları
- Keçe
- NTN Mühürlü Radyal Rulman
- SEE ALL INDUSTRIES Dairesel İç / Dış Dışbükey Ayna
- CONDOR Tuval Çuval Bezi Pamuk Isıya Dayanıklı Eldivenler
- VULCAN HART Sıkıştırma Somunu
- APOLLO VALVES SJ Küresel Vanalar
- PASS AND SEYMOUR Radyant Serisi Topraklama Dubleks Prizler
- THOMAS & BETTS 250 Dişi Bağlantı Keser
- WATTS Ames FFF Serisi Çekvalfler
- AKRO-MILS pergel
- VESTIL QPC Serisi Kapitone Hareketli Pedler