APPROVED VENDOR 6NFC9 Tüp Uhmw 1-1/4 Kimlik x 1-5/8 İnç Dış Çap 10 Feet Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tüp Stoku |
Renk | Beyaz |
Dia İçinde. | 1.25 " |
Dia İçinde. Hata payı | +/- 0.070 " |
uzunluk | 10ft. |
Uzunluk Toleransı | + 0.060 / -0.000 " |
Malzeme | UHMW-PE |
Maks. Sıcaklık. | 180 F |
Min. Sıcaklık Değerlendirme | -20 Derece F |
Dış Çap. | 1.625 " |
Dia dışında. Hata payı | +/- 0.070 " |
Gerilme direnci | 5800 psi |
Tip | Bakire Gıda Temas Derecesi |
Duvar Kalınlığı | 3 / 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.13 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 4.13 |
HS kodu | 3917320020 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Duvar Kalınlığı | Dia İçinde. | Dia İçinde. Hata payı | uzunluk | Uzunluk Toleransı | Dış Çap. | Dia dışında. Hata payı | Gerilme direnci | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UWL3 | 0.25 " | 3" | +/- 0.160 " | 1" | +0.060 "/ - 0.000" | 3.5 " | +/- 0.160 " | 5,800 PSI | €54.60 | |
1UWL9 | 0.563 " | 4.375 " | +/- 0.200 " | 1" | +0.060 "/ - 0.000" | 5.5 " | +/- 0.200 " | 5,800 PSI | €201.89 | |
1UWN3 | 0.312 " | 1 / 4 " | +/- 0.070 " | 3ft. | +0.060 "/ - 0.000" | 7 / 8 " | +/- 0.070 " | 5,800 PSI | €55.45 | |
1UWN4 | 0.25 " | 3 / 8 " | +/- 0.070 " | 3ft. | +0.060 "/ - 0.000" | 7 / 8 " | +/- 0.070 " | 5,800 PSI | €62.96 | |
1UWN6 | 0.125 " | 3 / 4 " | +/- 0.070 " | 3ft. | +0.060 "/ - 0.000" | 1" | +/- 0.070 " | 5,800 PSI | €48.09 | |
1UWN8 | 0.375 " | 3 / 8 " | +/- 0.070 " | 3ft. | +0.060 "/ - 0.000" | 3 / 4 " | +/- 0.070 " | 5,800 PSI | €64.47 | |
1UWP3 | 0.125 " | 1" | +/- 0.070 " | 3ft. | +0.060 "/ - 0.000" | 1.25 " | +/- 0.070 " | 5,800 PSI | €78.49 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00