6xc39 | Hanger Conduit Emt 1 Inch - Pk100 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 6XC39 Hanger Conduit EMT 1 Inch - Pack of 100 | AF2QEE

APPROVED VENDOR 6XC39 Hanger Conduit EMT 1 Inch - Pack of 100

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2QEE Modeli: 6XC39
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
€11.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru ve Boru Askısı
EMT Boyutu1 In.
BitişHayır
uzunluk2 23 / 64 "
MalzemeÇelik
Nominal Boru / Boru1"
Sert / Boru Boyutu (In.)1
Çelik Kalınlığı0.045 In.
Alt KategoriBoru ve Kablo Askıları
genişlik7 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.63
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)33.53
Gemi genişliği (cm)32.51
HS kodu7326908530
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 6XC39 Hanger Conduit EMT 1 Inch - Pack of 100
€11.60 / Adet