APPROVED VENDOR BR360/12-72 Çubuk Pirinç 360 Alaşım 1/2" Çap x 6 fit Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çubuk Stok |
alaşım Tipi | 360 |
Çap | 1 / 2 " |
Çap Toleransı | +/- 0.003 " |
Bitiş | Değirmen |
Sertlik Ölçeği | Rb |
uzunluk | 6 ft. |
Uzunluk Toleransı | +/- 3.000 " |
Malzeme | Pirinç |
öfke | Yarı Zor |
Tip | Genel Amaçlı |
Tipik Sertlik | B78 |
Tipik Çekme Dayanımı | 58,000 PSI |
Tipik Akma Dayanımı | 45,000 PSI |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 1.27 |
HS kodu | 7407219000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Malzeme | alaşım Tipi | Çap | Min. Sıcaklık Değerlendirme | öfke | Gerilme direnci | Tip | Tipik Sertlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NMZ1 | Asetal Kopolimer | - | 9" | +32 Derece F | - | 9500 psi | Genel Amaçlı | - | €767.30 | |
1UXD9 | UHMW-PE | - | 3.5 " | -22 Derece F | - | 5800 psi | Bakire Gıda Temas Derecesi | - | €162.33 | |
62697104 | UHMW-PE | - | 8" | -22 Derece F | - | 5800 psi | Bakire Gıda Temas Derecesi | - | €1,631.99 | |
BR360 / 1-36 | Pirinç | 360 | 1" | - | Yarı Zor | - | Genel Amaçlı | B78 | €197.53 | |
BR360 / 114-36 | Pirinç | 360 | 1.25 " | - | Yarı Zor | - | Genel Amaçlı | B78 | €275.91 | |
BR360 / 2-12 | Pirinç | 360 | 2" | - | Yarı Zor | - | Genel Amaçlı | B78 | €241.45 | |
BR360 / 12-36 | Pirinç | 360 | 1 / 2 " | - | Yarı Zor | - | Genel Amaçlı | B78 | €50.26 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00