Cpb025 | Acorn Nut Low Crown 5/16-18, 10pk | 6uuz1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR CPB025 Acorn Nut Low Crown 5/16-18, 10PK | AF2LBF 6UUZ1

APPROVED VENDOR CPB025 Acorn Nut Low Crown 5/16-18, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2LBF Modeli: CPB025Çapraz Referans: 6UUZ1
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
€14.92 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Meşe palamudu fındık
RenkGri
BitişSade
Yükseklik17 / 32 "
Malzeme303 Paslanmaz Çelik
Yedekler6XEF5
Rockwell SertliğiB83 ila B95
Konu Derinliği5 / 16 "
Konu YönüSağ el
Konu Boyutu5 / 16-18
Konu TürüUNC
TipDüşük Taç
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318160060
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR CPB025 Acorn Nut Low Crown 5/16-18, 10PK
€14.92 / paket