Hvhs.000063.50 | Altıgen Kapak Vidası B7 5/8-11 X 1-1/2, 5pk | 1vzg6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR HVHS.000063.50 Hex Cap Screw B7 5/8-11 X 1-1/2, 5PK | AB3XYV 1VZG6

APPROVED VENDOR HVHS.000063.50 Altıgen Başlı Vida B7 5/8-11 X 1-1/2, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3XYV Modeli: HVHS.000063.50Çapraz Referans: 1VZG6
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
€4.23 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu5 / 8 "-11
Çap5 / 8 "
BitişSade
sınıfB7
Baş yüksekliği25 / 64 "
kafa TipiAğır
Kafa Genişliği1 1 / 16 "
Başın altındaki uzunluk1.5 "
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Diş Uzunluğu1-1 / 2 "
Rockwell SertliğiC35
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci125,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.5 "
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.46
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuÇapBitişFlanş ÇapısınıfBaş yüksekliğikafa TipiKafa GenişliğiÜcret
ONAYLI SATICI HVHS.000059.50 Altıgen Başlı Vida B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505 / 8 "-115 / 8 "Sade-B725 / 64 "Ağır1 1 / 16 "€78.82
ONAYLI SATICI HVHS.000104.50 Altıgen Başlı Vida B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505 / 8 "-115 / 8 "Sade-B725 / 64 "Ağır1 1 / 16 "€110.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR HVHS.000063.50 Altıgen Başlı Vida B7 5/8-11 X 1-1/2, 5PK
€4.23 / paket