Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M01210.180.0060 Altıgen Başlı Vida Sınıf 5 M18 x 2.50, 60mm Uzunluk, 10PK | AE7WEW 6AV80

APPROVED VENDOR M01210.180.0060 Altıgen Başlı Vida Derece 5 M18 x 2.50, 60mm Uzunluk, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7WEW Model: M01210.180.0060Çapraz Referans: 6AV80 / 42FX34
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
€24.39 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM18 x 2.5
ÇapM18
BitişÇinko kaplamalı
sınıf5
Baş yüksekliği11.5mm
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği27mm
Başın altındaki uzunluk60mm
MalzemeKarbon çelik
Min. Diş Uzunluğu60mm
Prova Yükü87,000 psi
Rockwell SertliğiC22 ila C34
Ölçüm Sistemimetrik
Gerilme direnci120,350 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu60mm
Konu Boyutu2.50mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.52
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M01210.180.0060 Altıgen Başlı Vida Derece 5 M18 x 2.50, 60mm Uzunluk, 10PK
€24.39 / paket