M01210.200.0050 | Altıgen Başlıklı Vida Sınıf 5 M20-2.50 X 50mm - Pk10 | 6av86 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR M01210.200.0050 Hex Cap Screw Grade 5 M20 X 2.50, 50mm Length, 10PK | AE7WFC 6AV86

APPROVED VENDOR M01210.200.0050 Altıgen Başlı Vida Derece 5 M20 X 2.50, 50mm Uzunluk, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7WFC Model: M01210.200.0050Çapraz Referans: 6AV86
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
€23.22 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM20 x 2.5
ÇapM20
BitişÇinko kaplamalı
sınıf5
Baş yüksekliği12.5mm
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği30mm
Başın altındaki uzunluk50mm
MalzemeKarbon çelik
Min. Diş Uzunluğu50mm
Prova Yükü87,000 psi
Rockwell SertliğiC22 ila C34
Ölçüm Sistemimetrik
Gerilme direnci120,350 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu50mm
Konu Boyutu2.50mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.75
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M01210.200.0050 Altıgen Başlı Vida Derece 5 M20 X 2.50, 50mm Uzunluk, 10PK
€23.22 / paket