M01301.080.0001 | Altıgen Somun Çelik M8 X 1.25mm - Pk100 | 22uk86 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M01301.080.0001 Altıgen Somun Çelik M8 X 1.25Mm, 100PK | AB7EXJ 22UK86

APPROVED VENDOR M01301.080.0001 Altıgen Somun Çelik M8 X 1.25Mm, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7EXJ Model: M01301.080.0001Çapraz Referans: 22UK86 / 42FX99
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
€8.35 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen somun
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM8 x 1.25
Bitişçinko
sınıfSınıf 8.8
Yükseklik6.5mm
MalzemeÇelik
Özellik Sınıfı8.8
Ölçüm Sistemimetrik
Konu YönüSağ el
Konu Türümetrik
genişlik13mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M01301.080.0001 Altıgen Somun Çelik M8 X 1.25Mm, 100PK
€8.35 / paket