M07000.080.0130 | Soket Kapak Vidası Standart M8-1.25x130 - Pk50 | 22tz62 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M07000.080.0130 Soket Kapak Vidası Standart M8 x 1.25X130, 50PK | AB7DEW 22TZ62

APPROVED VENDOR M07000.080.0130 Soket Başlı Vida Standart M8 x 1.25X130, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7DEW Model: M07000.080.0130Çapraz Referans: 22TZ62 / 42GE81
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
€46.75 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM8 x 1.25
Sürücü Boyutu6mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
Baş Dia.13mm
Baş yüksekliği8mm
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk130mm
MalzemeÇelik
Min. Gerilme direnci1200 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC39 ila C44
Konu Dia.M8
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu35mm
Konu Boyutu1.25mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.68
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M07000.080.0130 Soket Başlı Vida Standart M8 x 1.25X130, 50PK
€46.75 / paket