M07080.040.0012 | Soket Kapak Vidası Düşük M4-0.70 X 12 - Pk100 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M07080.040.0012 Soket Kapak Vidası Düşük M4 x 0.70 X 12, 100PK | AE8MHM 6EA48

APPROVED VENDOR M07080.040.0012 Soket Başlı Vida Alçak M4 x 0.70 X 12, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8MHM Model: M07080.040.0012Çapraz Referans: 6EA48 / 164V81

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€15.30 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM4 x 0.7
Sürücü Boyutu2.5mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah
Baş Dia.7mm
Baş yüksekliği2.8mm
kafa TipiDüşük
Başın altındaki uzunluk12mm
Malzeme8.8 Çelik
Min. Gerilme direnci116,000 psi
Rockwell SertliğiC22 ila C32
Konu Dia.M4
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu12mm
Konu Boyutu0.70mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7318156040
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M07080.040.0012 Soket Başlı Vida Alçak M4 x 0.70 X 12, 100PK
€15.30 / paket