M20220.120.1000 | Dişli Çubuk Düz M12 X 1.75mm X 3 Feet | 25dl88 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M20220.120.1000 Dişli Çubuk Düz M12 x 1.75mm x 3 Feet | AB8EZR 25DL88

APPROVED VENDOR M20220.120.1000 Dişli Çubuk Düz M12 x 1.75mm x 3 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8EZR Model: M20220.120.1000Çapraz Referans: 25DL88

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€42.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişli çubuk
SınıfSınıf 8
BitişSade
MalzemeÇelik
Uzunluk3ft.
Rockwell SertliğiC22 ila C34
Sıcaklık. menzilOylanmamış
Gerilme direnci800 N/mm-sq.
Konu YönüSağ el
Konu BoyutuM12 x 1.75
Konu Türümetrik
Akma dayanımı640 N/mm-sq.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.72
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)101.6
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318155051
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M20220.120.1000 Dişli Çubuk Düz M12 x 1.75mm x 3 Feet
€42.37 / Adet