M51000.240.0080 | Altıgen Kapak Vidası Paslanmaz Çelik M24 X 3, 80mm Uzunluk, 5'lu Paket | 25dc04 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M51000.240.0080 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik M24 x 3, 80mm Uzunluk, 5PK | AB8DHW 25DC04

APPROVED VENDOR M51000.240.0080 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik M24 x 3, 80mm Uzunluk, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8DHW Model: M51000.240.0080Çapraz Referans: 25DC04 / 42GM33
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
€74.48 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread BoyutuM24 x 3
ÇapM24
BitişSade
sınıfA2
Baş yüksekliği15mm
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği36mm
Başın altındaki uzunluk80mm
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Min. Diş Uzunluğu54mm
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 derece 302 dereceye kadar F
Gerilme direnci700 N/mm-sq.
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu54mm
Konu Boyutu3mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.94
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318159000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M51000.240.0080 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik M24 x 3, 80mm Uzunluk, 5PK
€74.48 / paket