M69135.040.0079 | Perçin Somunu Tırtıllı Çinko M4 X 0.7 X 0.49 - Pk100 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M69135.040.0079 Perçin Somunu Tırtıllı Çinko M4 X 0.7 X 0.49, 100PK | AE4WYT 5NNL5

APPROVED VENDOR M69135.040.0079 Somun Perçin Tırtıllı Çinko M4 X 0.7 X 0.49, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4WYT Model: M69135.040.0079Çapraz Referans: 5NNL5

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€21.56 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Perçin Somunu
Vücut Çapı0.260 "
Matkap Boyutu17 / 64 "
Bitişçinko
Flanş Çapı0.390 "
Kavrama aralığı0.019 ila 0.079 "
Baş Dia.0.390 "
Baş yüksekliği0.03 "
Delik büyüklüğü0.260 "
uzunluk0.458 "
MalzemeÇelik
Somun türüTırtıllı Flanşlı
Konu BoyutuM4 x 0.7

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7616109030
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M69135.040.0079 Somun Perçin Tırtıllı Çinko M4 X 0.7 X 0.49, 100PK
€21.56 / paket