Sc22020040-100p1 | Soket Kapak Vidası Standart M2 X 0.40 X 4, 100pk | 6hhg5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI SC22020040-100P1 Soket Kapak Vidası Standart M2 x 0.40 X 4, 100PK | AE9BUD 6HHG5

APPROVED VENDOR SC22020040-100P1 Soket Kapaklı Vida Standart M2 x 0.40 X 4, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9BUD Modeli: SC22020040-100P1Çapraz Referans: 6HHG5
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
€55.14 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM2-0.4
Sürücü Boyutu1.5mm
sürücü TipiHex Soket
BitişÇinko kaplamalı
Baş Dia.3.8mm
Baş yüksekliği2mm
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk4mm
Malzeme12.9 Alaşımlı Çelik
Min. Gerilme direnci176,900
Rockwell SertliğiC39 ila C44
Konu Dia.M2
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu4"
Konu Boyutu0.40mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.29
HS kodu7318156040
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR SC22020040-100P1 Soket Kapaklı Vida Standart M2 x 0.40 X 4, 100PK
€55.14 / paket