Sc22100160-025p1 | Soket Kapak Vidası Standart M10 X 1.50 X 16, 25pk | 6jdk4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI SC22100160-025P1 Soket Kapak Vidası Standart M10 x 1.50 X 16, 25PK | AE9FCR 6JDK4

APPROVED VENDOR SC22100160-025P1 Soket Kapaklı Vida Standart M10 x 1.50 X 16, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9FCR Modeli: SC22100160-025P1Çapraz Referans: 6JDK4
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
€18.30 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM10 x 1.5
Sürücü Boyutu8mm
sürücü TipiHex Soket
BitişÇinko kaplamalı
Baş Dia.16mm
Baş yüksekliği10mm
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk16mm
Malzeme12.9 Alaşımlı Çelik
Min. Gerilme direnci176,900
Rockwell SertliğiC39 ila C44
Konu Dia.M10
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu16mm
Konu Boyutu1.50mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.48
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR SC22100160-025P1 Soket Kapaklı Vida Standart M10 x 1.50 X 16, 25PK
€18.30 / paket