APPROVED VENDOR TC20GASEPDM-FLANŞLI EPDM Conta, 2 inç Ebat, Tri Clover Uyumlu, Flanşlı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Conta |
Dia İçinde. | 1.875 " |
Malzeme | EPDM |
Dış Çap. | 2.5 " |
Sıcaklık aralığı | -30 Deg.F ila 300 Deg.F |
PLATFORM | Model | Dia İçinde. | Malzeme | Sıcaklık aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
40 MPU-200 | 1-7 / 8 " | Buna N | -30 Deg.F ila 250 Deg.F | - | TEKLİF TALEBİ
| |
40MPFE-200 | 1-7 / 8 " | EPDM | -20 Deg.F ila 300 Deg.F | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TC20GASVİT | 1.875 " | FKM Viton | -25 Deg.F ila 400 Deg.F | - | TEKLİF TALEBİ
| |
40 MPG-200 | 1-7 / 8 " | PTFE | -100 Deg.F ila 500 Deg.F | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A40MPGR-200-E | 1-7 / 8 " | Silikon ve EPDM Astar | -20 Deg.F ila 300 Deg.F | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TC20GASPTE | 1.875 " | PTFE | -100 Deg.F ila 500 Deg.F | - | TEKLİF TALEBİ
| |
F1GAZIL | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00