APPROVED VENDOR TC20M15 Bağlantı Adaptörü, 2 İnç Tri Clover x 1.5 İnç Erkek NPT
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bağlantı adaptörü |
Delik Dia. | 1.375 " |
Flanş Çapı | 2.516 " |
Malzeme | 304 Paslanmaz Çelik |
Uzunluk | 2" |
Konu Türü | 1.5 "Erkek NPT |
PLATFORM | Model | Delik Dia. | Flanş Çapı | Uzunluk | Konu Türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC05M12 | - | 1" | 1.78 " | 1/2 "Erkek NPT | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TC075M12 | - | 1" | 1.85 " | 1/2 "Erkek NPT | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TC15M14 | 0.3125 " | 1.984 " | 1.375 " | 1/4 "Erkek NPT | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TC15M38 | 0.4375 " | 1.984 " | 1.375 " | 3/8 "Erkek NPT | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TC15M12 | 0.5625 " | 1.984 " | 1.375 " | 1/2 "Erkek NPT | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TC15M34 | 0.625 " | 1.984 " | 1.75 " | 3/4 "Erkek NPT | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TC15M10 | 0.875 " | 1.984 " | 2" | 1 "Erkek NPT | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00