U01060.087.0200 | Altıgen Başlıklı Vida Grade 5 7/8-14 X 2, 5pk | 22te33 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U01060.087.0200 Hex Cap Screw Grade 5 7/8-14 X 2, 5PK | AB7ACG 22TE33

APPROVED VENDOR U01060.087.0200 Altıgen Başlı Vida Derece 5 7/8-14 X 2, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7ACG Model: U01060.087.0200Çapraz Referans: 22TE33 / 42HE08

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€26.51 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu7 / 8 "-14
Çap7 / 8 "
BitişSade
sınıf5
Baş yüksekliği35 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1 5 / 16 "
Başın altındaki uzunluk2"
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu2"
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu2"
Konu StiliTamamen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.16
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U01060.087.0200 Altıgen Başlı Vida Derece 5 7/8-14 X 2, 5PK
€26.51 / paket