U01200.112.0850 | Altıgen Başlıklı Vida Grade 5 1-1/8-7 X 8-1/2 | 29dk53 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U01200.112.0850 Altıgen Başlı Vida Sınıf 5 1-1/8-7 x 8-1/2 | AB8TXY 29DK53

APPROVED VENDOR U01200.112.0850 Altıgen Kapaklı Vida Derece 5 1-1 / 8-7 x 8-1 / 2

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8TXY Model: U01200.112.0850Çapraz Referans: 29DK53 / 156N13
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
€21.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu8
Çap1.125 "
BitişÇinko kaplamalı
sınıf5
Baş yüksekliği11 / 16 "
kafa TipiBüyü
Başın altındaki uzunluk8.5 "
MalzemeKarbon çelik
Min. Diş Uzunluğu2-1 / 2 "
Rockwell SertliğiC19 ila C30
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci105,000 - 120,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu2.75 "
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.22
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U01200.112.0850 Altıgen Kapaklı Vida Derece 5 1-1 / 8-7 x 8-1 / 2
€21.47 / Adet