U01200.125.0200 | Altıgen Başlıklı Vida Grade 5 1-1/4-7 X 2 | 29dk54 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U01200.125.0200 Altıgen Başlı Vida Sınıf 5 1-1/4-7 x 2 | AB8TXZ 29DK54

APPROVED VENDOR U01200.125.0200 Altıgen Kapaklı Vida Sınıf 5 1-1/4-7 x 2

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8TXZ Model: U01200.125.0200Çapraz Referans: 29DK54

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€17.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu8
Çap1.25 "
BitişÇinko kaplamalı
sınıf5
Baş yüksekliği25 / 32 "
kafa TipiBüyü
Başın altındaki uzunluk2"
MalzemeKarbon çelik
Min. Diş Uzunluğu2"
Rockwell SertliğiC19 ila C30
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci105,000 - 120,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu2"
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U01200.125.0200 Altıgen Kapaklı Vida Sınıf 5 1-1/4-7 x 2
€17.61 / Adet