U04210.062.0300 | Yapısal Cıvata 5/8-11 3" Uzunluk, 10pk | 1tb73 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U04210.062.0300 Yapısal Cıvata 5/8-11 3 Uzunluk, 10PK | AB3GPT 1TB73

APPROVED VENDOR U04210.062.0300 Yapısal Cıvata 5/8-11 3" Uzunluk, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3GPT Model: U04210.062.0300Çapraz Referans: 1TB73

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€22.35 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yapısal Cıvata
BitişSıcak Daldırma Galvaniz
sınıfA325
Baş Dia.1-1 / 16 "
Baş yüksekliği25 / 64 "
MalzemeÇelik
Uzunluk3"
Rockwell SertliğiC25 ila C34
Gerilme direnci120,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.25 "
Konu Boyutu5 / 8-11
Konu TürüUNC
TipAğır Hex Başkanı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.53
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu7318152030
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U04210.062.0300 Yapısal Cıvata 5/8-11 3" Uzunluk, 10PK
€22.35 / paket