U04360.025.0250 | Altıgen Başlıklı Vida Grade 8 1/4-28 X 2-1/2 - Pk50 | 22tj92 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U04360.025.0250 Altıgen Başlı Vida Grade 8 1/4-28 X 2-1/2, 50PK | AB7AWX 22TJ92

APPROVED VENDOR U04360.025.0250 Altıgen Başlı Vida Derece 8 1/4-28 X 2-1/2, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7AWX Model: U04360.025.0250Çapraz Referans: 22TJ92 / 42HT68

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€21.13 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-28
Çap1 / 4 "
BitişSarı Çinko Kaplama
sınıf8
Baş yüksekliği5 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği7 / 16 "
Başın altındaki uzunluk2.5 "
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu3 / 4 "
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu3 / 4 "
Konu StiliKısmen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.86
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U04360.025.0250 Altıgen Başlı Vida Derece 8 1/4-28 X 2-1/2, 50PK
€21.13 / paket