Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U04360.031.0325 Altıgen Başlı Vida Grade 8 5/16-24 X 3-1/4, 50PK | AB8BLF 25CT55

APPROVED VENDOR U04360.031.0325 Altıgen Başlı Vida Derece 8 5/16-24 X 3-1/4, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8BLF Model: U04360.031.0325Çapraz Referans: 25CT55 / 42HT92
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
€50.91 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu5 / 16 "-24
Çap5 / 16 "
BitişSarı Çinko Kaplama
sınıf8
Baş yüksekliği13 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1 / 2 "
Başın altındaki uzunluk3.25 "
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu7 / 8 "
Prova Yükü120,000 psi
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzil-58 derece 302 dereceye kadar F
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu7 / 8 "
Konu StiliKısmen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.73
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U04360.031.0325 Altıgen Başlı Vida Derece 8 5/16-24 X 3-1/4, 50PK
€50.91 / paket