U07000.012.0100 | Soket Kapak Vidası Standart 5-40 X 1, 100pk | 5ppp2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U07000.012.0100 Soket Kapak Vidası Standart 5-40 X 1, 100PK | AE6CBD 5PPP2

APPROVED VENDOR U07000.012.0100 Soket Kapaklı Vida Standart 5-40 X 1, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6CBD Model: U07000.012.0100Çapraz Referans: 5PPP2 / 42HW36
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
€9.59 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Dia./Thread Boyutu# 5-40
Sürücü Boyutu3 / 32 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
Baş Dia.7 / 32 "
Baş yüksekliği1 / 16 "
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk1"
MalzemeKarbon çelik
Min. Gerilme direnci190,000 psi
Rockwell SertliğiC37 ila C45
Sıcaklık. menzil- 50 Derece F - 550 Derece F
Konu Dia.#5
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu3 / 4 "
Konu Boyutu40
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318156040
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U07000.012.0100 Soket Kapaklı Vida Standart 5-40 X 1, 100PK
€9.59 / paket