Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U07040.025.0350 Soket Kapak Vidası Standart 1/4-28 X 3-1/2, 25PK | AF2ZUW 6ZU31

APPROVED VENDOR U07040.025.0350 Soket Başlı Vida Standart 1/4-28 X 3-1/2, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2ZUW Model: U07040.025.0350Çapraz Referans: 6ZU31 / 42JD06
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
€39.51 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-28
Sürücü Boyutu3 / 16 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
Baş Dia.3 / 8 "
Baş yüksekliği1 / 4 "
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk3.5 "
MalzemeKarbon çelik
Min. Gerilme direnci180,000 psi
Rockwell SertliğiC37 ila C45
Sıcaklık. menzil- 20 Derece F - 400 Derece F
Konu Dia.1 / 4 "
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1"
Konu Boyutu28
Konu StiliKısmen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.67
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U07040.025.0350 Soket Başlı Vida Standart 1/4-28 X 3-1/2, 25PK
€39.51 / paket