Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U07040.050.0450 Socket Cap Screw Standard 1/2-20 X 4-1/2, 5PK | AD2XZG 3WE12

APPROVED VENDOR U07040.050.0450 Soket Başlı Vida Standart 1/2-20 X 4-1/2, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2XZG Model: U07040.050.0450Cross Ref: 3WE12 / 42JD89
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
€13.77 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Dia./Thread Boyutu1 / 2 "-20
Sürücü Boyutu3 / 8 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
Baş Dia.3 / 4 "
Baş yüksekliği1 / 2 "
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk4.5 "
MalzemeKarbon çelik
Min. Gerilme direnci180,000 psi
Rockwell SertliğiC37 ila C45
Sıcaklık. menzil- 20 Derece F - 400 Derece F
Konu Dia.1 / 2 "
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.5 "
Konu Boyutu20
Konu StiliKısmen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U07040.050.0450 Soket Başlı Vida Standart 1/2-20 X 4-1/2, 5PK
€13.77 / paket