U08280.037.0250 | Altıgen Gecikme Vidası 3/8 X 2 1/2 İnç Uzunluk - Pk50 | 1 lb94 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U08280.037.0250 Altıgen Gecikme Vidası 3/8 X 2 1/2 İnç Uzunluk, 50PK | AB2DBE 1LB94

APPROVED VENDOR U08280.037.0250 Altıgen Gecikmeli Vida 3/8 X 2 1/2 İnç Uzunluk, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2DBE Model: U08280.037.0250Çapraz Referans: 1LB94
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
€25.03 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vidalı Vida
BitişÇinko kaplamalı
sınıf1
Hex Boyutu9 / 16 "
uzunluk2.5 "
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Vida Boyutu3 / 8 "
beden3 / 8 "
Ölçüm Sistemiİnç
Konu StiliKısmen Dişli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.61
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)12.07
Gemi genişliği (cm)9.53
HS kodu7318110000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişHex Boyutu+uzunlukMalzemeVida BoyutubedenÜcret
ONAYLI SATICI 27AL1/4X2-1/2 Altıgen Gecikmeli Vida 18-8 1/4 x 2 1/2 İnç Uzunluk - 650'li Paket | AC6VXA 36M016 27AL1/4X2-1/2Sade7 / 16 "Hex Gecikme Vidası2.5 "18-8 Paslanmaz Çelik-1 / 4 "€754.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U08280.037.0250 Altıgen Gecikmeli Vida 3/8 X 2 1/2 İnç Uzunluk, 50PK
€25.03 / paket